曜日別特売

フィンダッシュ パックンペンケース

フィンダッシュ パックンペンケース - セキセイフィンダッシュ パックンペンケース - セキセイフィンダッシュ パックンペンケース - セキセイフィンダッシュ パックンペンケース - セキセイフィンダッシュ パックンペンケース - セキセイ

大容量のヨコ型ペンケース
上部は中身が一目で分かるメッシュ生地なので、必需品も迷わず取り出せます。
がま口の開口部がパックンと大きく開くので、中身が良く見えます。出し入れしやすく、とっても便利です。
「finn''」のロゴがアクセント。シンプルで使いやすいデザインです。
筆記用具だけでなく、化粧品を入れても便利です。
意匠出願中

用途大きく開いて取り出しやすい大容量のペンケース寸法(mm)縦105×横225×幅90材質(本体)PVC、ナイロン、ポリエステル規格ヨコ型開閉ファスナー内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571089FINN-7706-15ネイビー
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
07571098FINN-7706-39ライム
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
07571107FINN-7706-53パンプキン
オープン
1,500
1,650(税込)
3日以内出荷
07571125FINN-7706-67クラウド
オープン
1,500
1,650(税込)
4日以内出荷
07571116FINN-7706-60ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする