ラポルタ ペンケーススリムS

ラポルタ ペンケーススリムS - セキセイラポルタ ペンケーススリムS - セキセイラポルタ ペンケーススリムS - セキセイラポルタ ペンケーススリムS - セキセイラポルタ ペンケーススリムS - セキセイ

バッグの中でもかさ張りにくいペンケース。文具小物をすっきりスリムに収容できます。
コードやUSBなどのガジェットケースとしても使えて便利。
マスカラ、アイライナー、メイクブラシなどを入れてコスメポーチとしても使用可能。
大きく開くので、中身が見やすく取り出しやすい。
ポケットは、一目で確認できるメッシュ生地。
ペン類はもちろん、バラつきがちな小さな付箋やクリップなど小物の携行に便利なSサイズ。 開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナー、素材や細部のディテールにもこだわったシリー

用途バッグの中でもかさ張りにくいスリムなペンケース。仕様仕切りポケット付寸法(mm)縦170×横95×幅20ブラック材質(本体)PU、ポリエステル開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07571247LA-8753-60
オープン
1,200
1,320(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする