スクラップアルバムALDECO

スクラップアルバムALDECO セキセイ スクラップアルバムALDECO セキセイ スクラップアルバムALDECO セキセイ スクラップアルバムALDECO セキセイ スクラップアルバムALDECO セキセイ スクラップアルバムALDECO セキセイ スクラップアルバムALDECO セキセイ スクラップアルバムALDECO セキセイ

【誰でも簡単スクラップアルバム!ページ構成やギフト用に分担作業ができるカード台紙。】
アルバム本体から出し入れが可能な、カードタイプのスクラップ台紙。
ページ構成が自由自在、ギフトの際にカード台紙を取り出して配れば、同時に複数人での作業が可能。
しっかりとした厚みの丈夫なカード台紙。
写真やコメントを添えるだけで簡単に仕上がる、丁度良いサイズ感。コンパクトで持ち歩きやすく、ギフトに最適です。
透明度の高い保護ポケット付。(メーカー高透明ポケット採用)
必要に応じて台紙を増減できるビス式タイプ。

用途誰でも簡単スクラップアルバム!ページ構成やギフト用に分担作業ができるカード台紙。 仕様1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚貼れます。 材質台紙:紙、OPP 寸法(mm)縦181×横192×幅20、カード台紙:171×153 備考※本製品はライトフリーアルバム(XP-5308)と台紙サイズ・穴間隔が共通です。※スペア台紙の補充枚数は約10枚(背表紙付)です。(セット分も含めて最大約20枚) タイプ内ビス式 材質(表紙) 材質(ビス)真鍮(メッキ) 内容量1冊
注意
※本製品の台紙には糊加工をしておりません。写真を張る場合には別途、糊やコーナーシールが必要です。
※厚いもの重いものは収容に適していません。破損の恐れがあります。
※マスキングテープの種類によってはきれいに剥がせない場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
XP-3808-15 07570949
XP-3808-15 07570949
07570949 XP-3808-15 ネイビー クリーム台紙8枚
1,350
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
XP-3808-70 07570958
XP-3808-70 07570958
07570958 XP-3808-70 ホワイト クリーム台紙8枚
1,350
1,098
1,208 (税込)
4日以内出荷
XP-3818-60 07570967
XP-3818-60 07570967
07570967 XP-3818-60 ブラック ブラック台紙8枚
1,350
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする