パソクリ

パソクリ - セキセイパソクリ - セキセイパソクリ - セキセイパソクリ - セキセイ

パソクリはパソコン使用時に原稿をはさむコピーホルダーです。
大のクリップでノートパソコンやパソコンラックの棚板をはさみ、小のクリップで原稿ははさみます。
360度自由に曲がる7連のジョイントが、どんな向きにも対応します。
ジョイントは、着脱できますので、お好みの長さに調節できます。
POPスタンドにもお使いいただけます。 ※ノートパソコンの液晶部分には、絶対にはさまないでください。 大のクリップは厚さ3cmまでガッチリはさめます。

用途360度自由に曲がる便利なコピーホルダー材質ポリアセタールなど全長(mm)205ホワイト質量(g)20とじ厚(mm)大クリップ:約30(すべり止め付)、小クリップ:約10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07570800PC-007-70
750
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする