高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221RP+ HDD非搭載モデル

高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221RP+ HDD非搭載モデル - Synology(シノロジー)

冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応

仕様●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応搭載OSSynology DSM容量(GB)4ベイ数8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572769RS1221RP+
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする