Synology(シノロジー)
AMD Ryzen R1600搭載4ベイNASサーバー RackStation RS422+
仕様
●筐体タイプ:ラックマウント●RAID対応:ソフトウェア●最大ストレージ容量:64000GB
搭載OS
Linuxベース
ベイ数
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07572805
RS422+
オープン
¥
146,800
¥
161,480
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません