曜日別特売

A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック

A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック - EPSONA4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック - EPSON

エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。

仕様●最大消費電力(W):20●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●インクタイプ:染料●CD/DVD印字機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●ふちなし印刷機能:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●インクカートリッジタイプ:独立型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シートシリーズカラリオ電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.7(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数6色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 025内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07572918EP-887AB
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする