曜日別特売

蓄熱式湯たんぽむぎゅ

蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン蓄熱式湯たんぽむぎゅ - ユニファイン

お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。
ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。

材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水質量(kg)約1.7消費電力(W)270電源AC100V 50/60Hz温度(℃)蓄熱温度:約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145連続使用時間(時間)3~7コード長さ(cm)75充電時間(分)約15内容量1個
注意
※ご使用前に説明書をよくお読みになり、低温やけどなどに注意の上ご使用ください。
※蓄熱時間は周囲の温度環境により異なります。
※商品写真ではできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07576951UQ-HW-SB柴犬
6,345
6,280
6,908(税込)
8日以内出荷
07576969UQ-HW-OPパンダのおしり
4,527
4,480
4,928(税込)
8日以内出荷
07576978UQ-HW-OUうさぎのおしり
4,527
4,480
4,928(税込)
7日以内出荷
07576960UQ-HW-KWコツメカワウソ
6,345
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする