曜日別特売

法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート

法人向け レイヤー2 Giga スマートスイッチ 24ポート - BUFFALO(バッファロー)

リモート管理サービス キキNavi対応
全ての機能がブラウザで設定可能
安心の※5年保証(3年保証+2年延長)※Web上の5年保証登録により2年延長
専用サポートあり
JumboFrame(12288Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送
MACアドレス学習方式(SVL、IVL)選択可能
50℃保証で教室の天井裏や倉庫、工場等の温度が高い場所へ設置可能
19インチラック取付け金具(EIA仕様)添付
電源内蔵

仕様●AUTO-MDIX機能:あり●最大消費電力(W):20●最大消費電力(備考):20W(最大)●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●MACアドレス登録件数:16000件●VLAN機能:あり VLAN対応 (VLANグループ数:256、VLAN ID:1 - 4094)、IEEE802.1Q(VLAN Tagging)対応●本体サイズ(D):257mm●冷却ファン:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:ありタイプスイッチングハブポート数10/100/1000M 24ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート電源100V 50/60Hz本体質量(g)3000接続方式ギガビット電源供給方式セルフパワーマグネット非対応通信速度10M/100M/1000M拡張スロット数2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573399BS-GS2124
オープン
60,980
67,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする