Giga対応 スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵モデル 24ポートモデル

Giga対応 スイッチングHub 金属筺体/電源内蔵モデル 24ポートモデル - BUFFALO(バッファロー)

Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載
Auto-MDIX機能搭載
JumboFrame(9216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送
IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート
不良パケットフィルタリング機能搭載
19インチラック取付け金具添付
LEDインジケータ搭載
金属筐体採用
筐体裏面に壁掛け穴有り(壁掛けするには別途ネジ必要)
マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)
電源ユニット内蔵
RoHS対応品(バッファローグリーン調達対応)
ファンレス設計
ループ検知機能(On/Off可能)
おまかせ節電機能(リンク状態)、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az)
1年保証

仕様●本体サイズ(W):300mm●最大消費電力(備考):最大:13.5W●本体サイズ(H):43mm●SNMP機能:なし●ラックマウントキット:対応(取付金具添付)●最大消費電力(W):13.5●MACアドレス登録件数:8190件●本体サイズ(D):180mm●VLAN機能:なし●筐体材質:金属筺体●AUTO-MDIX機能:あり●標準ポート数:24タイプスイッチングハブ電源100V 50/60Hz本体質量(g)1600マグネット対応オプション:マグネットキット「BS-MGK-A」、マグネット取付金具「LSW-kg5P」通信速度10M/100M/1000M内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573338LSW4-GT-24NSR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07573338LSW4-GT-24NSR81145096LSW5-GT-24NSRLSW4-GT-24NSR Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート BUFFALO(バッファロー) 81145096Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポートBUFFALO(バッファロー)1台
29,980
欠品中
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする