曜日別特売

リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ

リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ - BUFFALO(バッファロー)リンクステーション SOHO向け LS720DNB ネットワークHDD 2ベイ - BUFFALO(バッファロー)

2.5GbEポートとヘキサコアCPU搭載で大容量のデータを高速転送。リード・ライト共に1GbEの上限を超えるリード:271.3MB/s ライト:226.0MB/sを実現。
万が一のトラブル時もデータを守るファームウェア二重構造。
安心の3年保証。長時間稼働に適したNAS専用HDD、冷却ファンを搭載。
セキュリティスロットを使用することで盗難防止
UPS連動に対応 一台のUPSで複数のNASを安全にシャットダウン
バッファロー正規データ復旧サービスに対応。保証期間内の軽度論理障害は無償対応

本体質量(kg)約2.3インターフェース【有線LAN部】2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)、【USB部】USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0※USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0:2ポート(前面/背面) / USB 2.0:1ポート(背面)※USB端子は周辺機器接続専用・パソコンを直接つなぐことはできません※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します搭載OSLinuxグリーン購入法適合ベイ数2RAID機能RAID1/RAID0/通常モード※出荷時はRAID1に設定されています内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573426LS720DN1202B最大4812
オープン
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07573390LS720DN0602B最大366
オープン
83,980
92,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
07573417LS720DN0802B最大368
オープン
94,980
104,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする