曜日別特売

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/280Hz/曲面

ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/280Hz/曲面 - AOC

輝度:300cd/m2/応答速度:0.3ms

仕様●リフレッシュレート:280Hz●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:あり 60度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●高さ調整:あり 120mm●J-Moss:対応●標準消費電力:30W●本体サイズ(H×W×D):516.4x611.5x239.4mm●モニタ形状:湾曲●VCCI:対応●HDR方式:HDR10●本体(色):ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:23度 下:-5度●パネル方式:Fast VA(1500R)サイズ27型備考応答速度0.3ms(MPRT)電源AC100~240V適合規格RoHS2、VCCI、J-moss。PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)5.44コントラスト比4000:1 (Typical)、80000000:1(DCR)表示色約10億7300万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178°ケーブルHDMIケーブル 1.8M、Display portケーブル 1.8M、電源ケーブル1.5M入力端子HDMI2.0×1、DisplayPort1.4×1スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式Fast VA輝度(cd/m2)300USBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07576086C27G4Z/11
オープン
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする