SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB)

SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) - シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) - シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) - シャープSIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM6GB / ROM128GB) - シャープ

約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応

本体質量(g)166有効画素数アウトカメラ:5030万、インカメラ:3200万本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×9×149ディスプレイ6.1解像度2340×1080防塵防水性能ありバッテリー容量(mAh)5000Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり容量(GB)128内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07576226SH-M29AX-Aブルー
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07576235SH-M29AX-Bブラック
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07576251SH-M29AX-Pコーラル
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07576260SH-M29AX-Wホワイト
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする