ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C

ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPSピッチ0.179x0.179mm電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))本体質量(g)860表面処理ノングレア入力信号USB Type-C(HDCP)コントラスト比1000:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-90KHz走査周波数(垂直)50-75Hzケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース入力端子USB Type-Cx2スピーカー(なし)色(本体)ブラックバックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0757362762CAUAR1JP
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする