曜日別特売

Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型ワイド)

Lenovo V15 Gen 4 (Core i5-13420H/8GB/SSD・256GB/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/15.6型ワイド) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
メモリー容量(標準)8GB解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-13420H プロセッサーOSWindows 11 Pro 64bit (日本語版)USBUSB 2.0×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1×1 (本体×1)、USB 3.2 Gen1 Type-C×1 (本体×1)仕様●VRAM容量:(メインメモリと共有)●メモリスロット(空/全):1/1●その他インターフェース:HDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 FHD TN液晶(約1677万色、16:9)、光沢なし●VCCI:対応●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●SIM情報:なし●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●対応SIMサイズ:なし●WiMAX:なし●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録付属品電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類消費電力(W)最大:65電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1670本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.2×235.8×19.9ディスプレイ15.6型ワイドスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)タッチパネル方式非搭載グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0757367983A100MAJP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする