富士通
LIFEBOOK AH53/J3 ブラック (AMD Ryzen 7 7735U/16GB/SSD・512GB/Blu-ray/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/16型)
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
16型
使用CPU
Ryzen
OS
Windows 11 Home
SSD
512GB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574720
FMVA53J3B
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください