富士通
LIFEBOOK UH90/J3 ホワイト (Core Ultra7 155H/16GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Home64/Office Home and Business 2024(個人向け)/14型)
1920×1200ドット/無線LAN:IEEE802.11be(7対応)/
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14型
使用CPU
Core Ultra 7
OS
Windows 11 Home
SSD
512GB
光学ドライブ
なし
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07574686
FMVU90J3W
オープン
¥
264,800
¥
291,280
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません