曜日別特売

ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/コンパクトモデル/フット付き/ブラック

ホームプロジェクター/dreamio/1000lm/Full HD/レーザー光源/コンパクトモデル/フット付き/ブラック - EPSON

様々な画面補正機能で、自動で画面の歪みを補正するので設置が簡単。Google TV内蔵、スピーカーも搭載しているから買ってすぐに楽しめる。色純度の高い青色レーザーを使用しており、色再現性の高い、明るさとカラーのバランスがとれた画質を実現。横360度、上下150度回転するので、広範囲の角度調整が可能。天井にも簡単に投写できる。

仕様●パネルサイズ及び駆動方式:0.62型ワイドポリシリコンTFTアクティブマトリクス(16:9)●パネル数:3枚●画面サイズ(最小):30型●画面サイズ(最大):150型●本体サイズ(H):191mm●LAMP種類:レーザーダイオード●ズーム機能:あり 1.82倍デジタルズーム●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●立体物投影機能:なし●本体サイズ(W):236mm●本体サイズ(D):191mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●最大消費電力(W):105電源AC100V~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約3.0表示方式3LCD方式コントラスト比2500000:1輝度1000lm解像度FHD輝度(ANSI lm)1000主な用途家庭用色再現性8bitカラープロセッシング(約1677万色)ケーブル電源コード(1.0m)入力端子HDMI(ARC)設置方式置き型スピーカー5W×2 パッシブラジエーターRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9投影方式3LCDエコマーク認定番号24 145 006内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07576926EF-22B
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする