曜日別特売

フラットセンサーウォールライト 調光 防犯 IP65(耐塵形/防噴流形)

フラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) - ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) - ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) - ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) - ELPAフラットセンサーウォールライト 調光 防犯  IP65(耐塵形/防噴流形) - ELPA

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh
※充電池の交換はできません。
点灯保持時間:約10秒(固定)
点灯開始照度:約10lx以下
保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)
光源:白色LED ※LEDの交換はできません。
全光束(満充電時):全点灯時約500lm
使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃
※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。
使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日
常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日
※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。
外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)
質量:約415g(充電池含む)
付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚

用途
ワイドに明るく照らす
3段階の明るさ切替
ほのかに光る緑色の常夜灯
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。
暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP65)
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573015ESL-KF500SL
オープン
3,799
4,179(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする