曜日別特売

オープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造

オープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造 - ELPAオープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造 - ELPAオープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造 - ELPAオープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造 - ELPAオープンイヤホン タイプC ホワイト オープンイヤー構造 - ELPA

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン
使用ユニット:直径10mm
インピーダンス:16Ω
再生周波数帯域:50~20,000Hz
音圧感度:96dB
最大入力:5mW
コード長:1.2m
プラグ:USB Type-C
質量:約13g(イヤーピース除く)
付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)
カラー:ホワイト

用途
耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる
再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付
プラグはUSB Type-Cを採用
2種類のイヤーピース付
耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573101OEP-C12(WH)
オープン
1,708
1,879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする