同調方式:デジタル同調
トラック方式:モノラル
録音方式:DCバイアス
消去方式:マグネット消去
スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W
マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)
出力端子:Φ3.5mmミニジャック
受信周波数:AM:522~1620kHz
FM:76~95MHz
電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
またはDC5V 1A(USB Type-C)
外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)
質量:約206g(電池除く)
付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル
電池持続時間(JEITA)
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間
イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間


