短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ

短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA短波液晶ポータブルラジオ 防災 キャンプ 災害 ラジオ - ELPA

同調方式:デジタル同調
受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整
スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W
出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。
電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz
消費電力:6W
外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)
質量:約740g(電池除く)
付属品:AC電源コード(約1.5m)
電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間
イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間
※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります

用途
デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質
オートスキャンでらくらく自動選局
SW(短波)放送も聴ける
大音量で聴ける大型9cmスピーカー
時計も表示できる大型液晶付
持ち運びやすいハンドル付
わかりやすい日本語表記
操作しやすい大きなツマミ
乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07573189ER-H300TL
オープン
5,223
5,745(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする