キットテスタ

キットテスタ - 西澤電機計器製作所

5220キットテスタは電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテMODEL 5220キットテスタは電子工作を楽しみながらご自分で組み立てられるテスタです。
以前、電子工作の経験があり、テスタを作ったことのあるシニア層
現在、電子工作を趣味にされている方
理系分野に関心を持つ、中高生、大学生
対象年齢を15歳以上としていますが、大人の方のご指導にもとで小学生でも自作することができ、夏休みの自由研究等で応用することができます
シンプルな目盛りの読みやすいミラースケール
高品質ガラス基板採用
導通ブザー付き
部品取り付け面に、取り付け場所等をシルク印刷
わかりやすいテキスト付
組立ミス防止のためのカラー冊子付
B5サイズパッケージ
過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用
シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケール
スッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので視差による測定誤差を防止できます。
高精度設計 JISを上まわる精度保証
高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの調整が不要。組み立てるだけで、直流・交流とも±3%とJIS規格(DC±3%、AC±4%)を上回る精度を保証します。
組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求
部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。
落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用
分かりやすいテキストと組立ミスを防ぐ補足説明カラー冊子付属
組立説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシューティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。
抵抗のカラーコードによる分別方法や、正しいハンダ付けの状態を説明した組立ミスを防ぐカラー冊子が添付されています。
導通テストに便利なブザー
対象年齢 15歳以上
親御様等のご指導のもとで小学生でも自作することができます。

付属品(標準)ブザーキット 1個、9030テストリード棒 1組、0.3A/250Vヒューズ 1本、テキスト 1冊、組立補足説明書 1冊質量(g)240電源R6P(SUM-3)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×92×39交流電圧(V)(最大目盛値)12/30/120/300/600(9KΩ/V)直流電圧(V)(最大目盛値)0.3/3/12/30/300(20KΩ/V)機能導通テスト(約50Ω以下でブザー)、電池チェック(負荷20Ω 良好判定1.2V)直流電流(最大目盛値)60μA/3/30/300mA抵抗(最大目盛値)2k/20k/2MΩ (中央値20Ω)許容差(直流電圧・交流電圧・最大目盛値の±3%)最大目盛値の±3%内容量1個
関連資料:(3.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075773285220-05
5,000
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする