電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 100W本体質量(g)1940メモリー容量8GBディスプレイ16.0型ワイド解像度1920×1200使用CPUCore i5スピーカーステレオスピーカー(内蔵)OSWindows 11 ProチップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、107キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド、バックライト・キーボードポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1)内容量1台