約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応
仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●有効画素数(インカメラ):3200万画素●インストールOS詳細:Android 14●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WiMAX:なし●防水/防塵:防水あり、防塵あり●本体サイズ(H):149mm●SIM情報:SIMフリー●電気通信事業法:適合●ディスプレイサイズ:6.1型●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●本体サイズ(W):73mm●本体サイズ(D):9mm●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●バッテリ容量:5000mAh●電気通信事業法備考:適合●ストレージ容量:256GB●WWAN:5G本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり内容量1台