曜日別特売

SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー

SIMフリー端末 AQUOS sense9 (RAM8GB / ROM256GB) ブルー - シャープ

約6.1 Pro IGZO OLED
指紋認証 顔認証(マスク対応)
防水(IPX5/8)・防塵(IP6X)
おサイフケータイに対応

仕様●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(インカメラ):3200万画素●CPU詳細:Snapdragon(R) 7s Gen 2 Mobile Platform●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ストレージタイプ:nanoSIM×1、eSIM×1 DSDV対応●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(W):73mm●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●バッテリ容量:5000mAh●ディスプレイサイズ:6.1型●本体サイズ(H):149mm●メインメモリ:RAM 8GB / ROM 256GB (外部最大1TB microSDXCカード)●WWAN:5G●インストールOS詳細:Android 14●有効画素数(アウトカメラ):5030万画素●WiMAX:なし●SIM情報:SIMフリー●防水/防塵:防水あり、防塵あり本体質量(g)166解像度2340×1080Webカメラアウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOSBluetoothあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577818SH-M29BX-A
オープン
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする