PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800

