従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
SilverStone FARA 313 大量のストレージドライブ容量を備えたコンパクトなMicro-ATXタワーケース SST-FA313-BSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥7,478¥6,798
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
<QUBE 540 Stardust Iron>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 スターダストアイアンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<QUBE 540 Moonstone>コンパクトサイズながら優れた拡張性を実現 ATXケース「QUBE 540」 ムーンストーンカラーモデルCOOLER MASTER税込¥11,980¥10,891
<MasterBox 600 White>背面コネクターマザーボード対応 140mmARGBファン3基搭載ミドルタワーPCケース・ホワイトモデルCOOLER MASTER税込¥18,480¥16,800