サーバー向けフラグシップモデルである80PLUS TITANIUM認証を取得した1600W電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を最新規格であるATX 3.1規格に準拠させたモデルです。 産業グレードの品質で、サーバーなど信頼性が求められるシステムに最適な電源となっておりますボールベアリングを採用した140mmの大型ファンを搭載。高い信頼性と高寿命を実現しています。 オーバークロッカーはもちろん、NVIDIAの最新のRTX40シリーズを使用したパワーユーザーに最適の電源となっています。 80PLUSおよびCYBENETICSの 両Titanium認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。 SUPER FLOWER社製電源のフラグシップモデルとして最高級のサーバーグレード品質をご提供いたします。 一次側にはLLC共振コンバーターとともにフルブリッジのトポロジーが使用され、二次側にはマイナーレール用の2つのDC-DCコンバーターと組み合わせた同期設計が採用されています。 エネルギー損失と熱放散を効果的に制限するプラットフォームの超高効率のおかげで可能になりました。 105℃品日本製ポリマーや電解コンデンサなど、熱に強い高品質パーツを使用しています。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。 PCIE 8pinを2つ使用し12V-2×6を生成するケーブルを2つ同梱しています。 1600Wという大容量な電源ということで、2つの高性能なグラフィックカードの出力に耐えうる電源となっております。
SilverStone Triton 1000Rz Cybenetics Gold 1000W PCIe 5フルモジュラーATX電源 SST-TR1000R-GM-WWWSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
SilverStone 2U 850Rx Gold 80 PLUS Gold認証 850W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U850R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥48,378¥43,980
SilverStone Extreme 1000Rz Platinum Cybenetics Platinum 1000W SFX4 PCIe5 フルモジュラー電源ユニットSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥42,878¥38,980
SilverStone 2U 750Rx Gold 80 PLUS Gold認証 750W 2U Single 固定ケーブル電源ユニット SST-2U750R-GFSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥43,978¥39,980
<P105II ATX3.1>80PLUS PLATINUM認証・フルモジュラー式1050W電源ユニット/135mm流体軸受けファン採用/セミファンレス「Zeroファン」スイッチ搭載IN WIN(インウィン)税込¥29,981¥27,255