80PLUS GOLD認証電源

80PLUS GOLD認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源 - SUPERFLOWER80PLUS GOLD認証電源 - SUPERFLOWER

奥行150mmの筐体に140mmの大型ファンを搭載したATX 3.1準拠のフルモジュラー電源です。 電源変換効率90%(115V 50%負荷時)の80PLUS GOLD認証かつ、Cybenetics GOLD認証(115V/230Vともに)により、使用時の排熱を減らし消費電力を節約します。 RTX40シリーズに対応したPCIE5.1 12V-2×6コネクタのケーブルも付属しています。 Nativeの12V-2×6コネクタを装備。Nativeの12V-2×6ケーブルで電源とGPUを接続します。 安定性を確保するため、電圧安定度は0.5%以内を誇ります。 LEADEXシリーズの特徴ともいえる搭載ファンの2モード切り替えができ(常時回転の回転数制御方式「AUTO」モード、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」モード)、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。 OVP(過電圧保護)/OCP(過電流保護)/OPP(過負荷保護)/SCP(短絡回路保護)/UVP(低電圧保護)/OTP(過温度保護)/NLO(無負荷運転保護)/SIP(サージ・突入電流保護)の各種保護回路を搭載しています。

規格ATX寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×160×86保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護/無負荷運転保護/サージ・突入電流保護効率87~90%/負荷20~100%各種認証80PLUS GOLD、CYBENETICS Certified、Efficiency GOLD/GOLD 240W内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07577109SF-850F14GE1.72850
25,142
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
07577118SF-1000F14GE1.921000
28,424
取扱い終了
返品不可
07577127SF-1300F14GE2.051300
37,178
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする