INAX(LIXIL)
自動水石けん供給栓 オートソープ
手を差し出すだけで、水石けんが自動的に吐出します。タッチレスで衛生的、お掃除も簡単です。
タイプ
【吐水】ムース状
タンク容量(L)
4
取付穴
【水栓】(吐水口)Φ27±2-Φ32±2
吐水口長さ(mm)
固定115
内容量
1個
注意
※本品の取付には、電気工事が必要です。必ず電気工事業者に依頼してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07577258
KS-941HUMTP
¥
149,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07577267
KS-942HUMTP
¥
249,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07577276
KS-943HUMTP
¥
349,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07577285
KS-941UMTP
¥
127,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07577301
KS-942UMTP
¥
205,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07577310
KS-943UMTP
¥
283,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください