カモン
AV変換ケーブル
BNC(メス)をL型ステレオプラグに変換するケーブルです。 ケーブル長は15cmで邪魔になりません。 BNCケーブルをステレオジャックしかないAV機器に接続する時などに便利です。
コネクタ形状
BNC-J - 6.3mmステレオプラグ(L型)
ケーブル長(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス形状
Φ6.3mmステレオプラグ(L型)
メス形状
BNC
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07578895
BNC63S-015L
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください