曜日別特売

リンスクリーナー

リンスクリーナー - 京セラインダストリアルツールズリンスクリーナー - 京セラインダストリアルツールズ

洗えない布製品を水洗い
シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます
作動音は静か、でも強力吸引

付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー幅(mm)315質量(kg)4.5高さ(mm)335奥行(mm)245消費電力(W)450タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6吸込仕事率(W)40電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578615KRC450K
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
07578631KRC450W
オープン
19,880
21,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする