呉竹
速乾くれ竹 慶弔サインペン
書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。1本で慶事用「墨色」、弔事用「うす墨」を使い分けできます。
材質
本体:PP/キャップ:PP/ペン先:POM
寸法(mm)
169×12
質量(g)
11
有効距離(m)
筆記:(墨色):200~300、(うす墨):200~300
インク
水性顔料インキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07578701
QDDAT165S
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください