呉竹
くれ竹 油性筆ぺん ツイン
筆文字が光沢紙や写真に書ける軟筆芯と硬筆芯のツインタイプの油性筆ぺん。鮮やかに濃く発色し金属、ガラス、木、プラスチックにも。
材質
本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PE・POM
寸法(mm)
161×12
色
黒
質量(g)
8
有効距離(m)
筆記:軟筆200~300・硬筆1600~1700
インク
水性蛍光顔料インキ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07578710
TSA-010S
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください