曜日別特売

速乾くれ竹筆 墨液カートリッジ 小ぶり

速乾くれ竹筆 墨液カートリッジ 小ぶり - 呉竹速乾くれ竹筆 墨液カートリッジ 小ぶり - 呉竹

「速乾 墨液 くれ竹筆 小ぶり 中字」、「速乾 墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細」専用カートリッジ。書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。水に流れず、鮮やかな墨色。ワンタッチ補充・墨液インキ。

材質PE寸法(mm)96×13質量(g)8インク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578737QDDAN201-99S
170
169
186(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする