曜日別特売

速乾墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細

速乾墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細 - 呉竹速乾墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細 - 呉竹速乾墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細 - 呉竹速乾墨液 くれ竹筆 小ぶり 極細 - 呉竹

書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。カートリッジ式。穂先は復元性・耐久性抜群。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。基本的な毛筆(極細)。

材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs寸法(mm)150×13質量(g)11有効距離(m)筆記:80~280インク水性顔料インキ線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578719QDDB162-34B
500
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする