曜日別特売

くれ竹筆 うす墨 31号

くれ竹筆 うす墨 31号 - 呉竹くれ竹筆 うす墨 31号 - 呉竹くれ竹筆 うす墨 31号 - 呉竹くれ竹筆 うす墨 31号 - 呉竹

カートリッジ式。和紙に程よい滲みで、のし書きに最適。基本的な毛筆(中字・うす墨)。

材質本体:PE/キャップ:PP/首軸:PP/ぺん先:PEs寸法(mm)180×13質量(g)15有効距離(m)筆記:200~400 筆記可能距離はカートリッジインク1本使用時の距離を表記しています。インク水性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578685DE151-3
580
579
637(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする