折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット

折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル折りたたみウッドフェンス用固定金具 16個セット - 住まいスタイル

設置上のご注意
・あくまでも簡易固定用となります。
フェンスを強く押したり、強風などによって
フェンスが倒れる場合がございます。
・強風・地震などによる倒壊の危険性を考慮して、
定期的な点検や補強をお願いしております。
・地面が柔らかい場合、モルタルやコンクリートを
併用するなど、補強をお願いいたします。

用途折り畳めるウッドフェンスシリーズ専用の固定金具セット:ペグ 杭 ウッド 木製 フェンス ゲート 扉 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉材質スチール質量(kg)0.3ブラック直径(Φmm)【ペグ】6(1本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L字金具】20×30×80(1個)【ペグ】53×180仕上粉体塗装内容量1セット
注意
※・入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578518WF-PG150-16
8,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする