ウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー

ウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイルウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイルウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイルウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイルウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイルウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイルウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイルウッドフェンス ゲートセット 折りたたみ ボーダー - 住まいスタイル


折り畳みフェンス 横板 間仕切り 囲む 140cm

用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間20分内容量1セット
注意
※フェンスやゲートを一直線で設置すると自立しません。専用固定金具などでの固定が必要です。
※この商品は「置くだけの簡易設置」になります。 強風などにより転倒する場合があります。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578360WF-YKG-LBRライトブラウン
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578369WF-YKG-WHTホワイト
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578378WF-YKG-GRYグレー
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578387WF-YKG-DGNダークグリーン
14,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする