ウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い

ウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイルウッドフェンス 折りたたみ ゲート付 サークル使い - 住まいスタイル

別売フェンスの追加で拡張OK
用途に合わせて、フェンスの追加購入が可能です。
多角形や正方形、長方形、L字型など、アレンジ性の
高いフェンスづくりが楽しめます。
※円形は作れません。多角形となります。
※ゲートの開閉部分は、角度をつけることは
できません。
開閉金具&キャスター付き
カギ爪が降りて、かんぬき棒をキャッチすることで、
閉めることができます。
ワンタッチでしっかりと止まります。
折り畳みフェンス ピケット 間仕切り 囲む 140cm

用途折りたたみウッドフェンス:ウッド 木製 フェンス おしゃれ ゲート サークル 柵 屋外 庭 目隠し 防犯 門扉 ペット サークル 簡単設置材質天然木質量(kg)フェンス1枚組:3.8(1枚)、ゲートセット:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェンス1枚組:1425×224×710、ゲートセット:1420×24×710仕上ステイン塗装組立時間2人で60分内容量1セット
注意
※フェンスやゲートを一直線で設置すると自立しません。専用固定金具などでの固定が必要です。
※この商品は「置くだけの簡易設置」になります。 強風などにより転倒する場合があります。
※天然木を使用したガーデン・アウトドア商品には、天然木特有の節や、小さな傷、乾燥によるひび割れや反りなどがある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※また、軒下等のなるべく雨水に当たらない場所へ設置してください。
※ステイン塗装によるホワイト色は、木目や地目が見えるウォッシュホワイト仕上げとなります。画像で判断しにくい部分がございますが、ご注意ください。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578475WF-142FGS-LBRライトブラウン
51,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578500WF-142FGS-GRYグレー
51,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578509WF-142FGS-DGNダークグリーン
51,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
07578491WF-142FGS-WHTホワイト
51,400
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする