レンズリフォーマー3

レンズリフォーマー3 - イサム塗料

レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。
高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護!
従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。
常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。

用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤可使時間(分)40(23℃・60%RH)塗布方法エアスプレー危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第二石油類危険物の数量3kg/3kg色相クリヤー危険物の性状非水溶性/非水溶性調合比主剤:硬化剤=1:1内容量1セット(6kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07578929-
オープン
40,980
45,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする