TAKIGEN(タキゲン)
苗木カット治具
誰でも台木と穂木を25度でカットすることができます。
苗木のカットに慣れていない方でも均一な作業ができます。
用途
接ぎ木
材質
ポリフェニレンサルファド(PPS)
厚さ(mm)
10
縦(mm)
35
横(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07579638
CP-611-1
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください