TAKIGEN(タキゲン)
農ビバンド
バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
用途
フィルムバンド
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(m)
500
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
糸本数(本)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07579735
CP-685-10-40 (500m)
2.9
20本×2芯
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07579751
CP-685-15-100(500m)
5
20本×5芯
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください