曜日別特売

手で切れるゲル両面テープ

手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ手で切れるゲル両面テープ - エスディアイ

ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。
テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。
タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。

用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙透明耐荷重(kg)1以下使用温度(℃)約-10~約70主な用途固定・仮止め用、滑り止め用特性透明、両面、強力内容量1個
注意
※軟質素材、ゴム、シリコーン、フッ素処理面、材質の弱い面、PP素材、PE素材等の表面の状態によっては貼り合わせにくいものがあります。
※ 壁紙等の柔らかい素材面に使用する際は、マスキングテープ等で素材面を十分保護してから使用ください。
※ ゲル両面テープを剥がす際に、壁紙等の柔らかい素材が破損する可能性がございます。
※ 落下して壊れる物へは使用しないでください。一切の責任は負いかねます。
※ 温10℃以下では接着しにくくなりますのでドライヤーなどでテープと貼る物、貼る場所を温めた上で使用ください。
※ 電器絶縁用や人体には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582815TG-11000×30×1.5
オープン
359
395(税込)
当日出荷
お客様組立品
07582831TG-33000×30×1.5
オープン
729
802(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする