曜日別特売

荷崩れ防止ネット

荷崩れ防止ネット - パネフリ工業荷崩れ防止ネット - パネフリ工業

多目的用の荷崩れ防止ネットです。
崩れやすい荷物にかぶせて安全に運搬!
従来のゴム製品に比べて強力・長持ち!
柔らかいのでコンパクトに収納が可能です!
耐久性に優れたバージン材を使用しています。
縦横が最大2倍に伸びます。

用途荷崩れ防止に付属品フック8個材質ゴム部/天然ゴム(バージン材)、ネット芯/ラテックス(バージン材)、ネット被膜/ポリエステル(バージン材)、フック/PP樹脂寸法(m)2×1内容量1個
注意
※使用前に損傷・劣化部分が無いか、しっかりと点検してください。
※トラックの荷台で使用する場合は定められた積載量以上の重い荷物や大きな荷物、車幅・車高を超える荷物は積載しないでください。また、荷台からネットが垂れ下がると大変危険ですので、フックでしっかりと固定してください。
※ネットは時間の経過と共に劣化しますので、製品のほつれや傷み、フックの損傷がある場合は使用しないでください。
※火気付近や高温の環境下では使用しないできださい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07582691NBN-0102
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする