パネフリ工業
折り畳式止水シート
折りたたみ式水止めシートです。
置くだけで水圧による固定・止水
連結して広い範囲の止水が可能です。
軽量なので持ち運びが簡単です。
滑り止めダイヤエンボスの底面です。
洗浄して繰り返し使用できます。
用途
止水シートです
材質
本体/ポリエチレン、専用クリップ/塩ビ
幅(mm)
3枚連結時:約980
厚さ(mm)
3
色
ブルー
質量(g)
900(1枚)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×250×200(1枚当たり)
入数
3
内容量
1セット(3枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07583156
OBS-2035
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください