曜日別特売

高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa

高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa - YAMAZEN(山善)

充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機
最大9MPaの水圧で強力洗浄!
つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用
小型・軽量 本体重量3.4kg
噴射角度を調節できる噴射ノズル付属
【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット
20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます
高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です

用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1200電源コード(m)約5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)約6吐出水量(L/min)約4.6充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)許容圧力(MPa)約9防水性IPX5給水温度(℃)最高40最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7内容量1セット
取扱説明書:(4.33MB)
注意
※本製品は、部品の取り付けにプラスドライバーを使用します。予めご用意をお願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
内容
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07579139ZHPA-129(BG)本体、トリガーガン、高圧ホース、給水ホース用カップリング、ランス、噴射ノズル、取扱説明書(保証書付)標準セット標準セット【高圧ホース】約5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07579157ZHPA-129(BG)+WSH500本体、トリガーガン、高圧ホース、給水ホース用カップリング、ランス、噴射ノズル、取扱説明書(保証書付)、水道ホース標準+水道ホースセット標準+水道ホースセット【高圧ホース】約5、【水道ホース】約5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする