曜日別特売

高圧洗浄機用 フォームジェットノズル 0.35L

高圧洗浄機用 フォームジェットノズル 0.35L - YAMAZEN(山善)高圧洗浄機用 フォームジェットノズル 0.35L - YAMAZEN(山善)

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして、効率よく洗浄できるアクセサリー
中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます

用途高圧洗浄機用 アクセサリ フォームガン アタッチメント オプション 部品 パーツ適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411質量(g)100シリーズその他タンク容量(L)0.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.4×5×15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07579087FB-S052
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする