曜日別特売

ラックケース

ラックケース - KCラックケース - KCラックケース - KCラックケース - KCラックケース - KC

3Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。
EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。
楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。
奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。
EIA規格機材用

付属品マウントネジ付属(規格:M5)材質合板質量(kg)4.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×320×165内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×137【蓋】492×52×135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07583637HRC-3U
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする